Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoff-Leitungsroller Kompakt 250V

Kunststoff-Leitungsroller kompakt H07RN-F 3G1,5
LTGROLL-KST-(H07RN-F3G1,5)-10M

Art.-Nr. 0774101010

EAN 4050642735064

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Leitungsroller Kompakt 250V

Art.-Nr. 0774101010
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
Für den Innen- und Außenbereich geiegnet
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewerbe-/Baustellenleitungsroller für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellänge

10 m

Ausführung

3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Länge x Breite x Höhe

190 x 155 x 255 mm

Steckertyp

F

Normen

EN 61242

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen