Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY
LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-25M
Art.-Nr. 0774525315
EAN 4099618176135
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)
- Keine überstehenden Teile – maximaler Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen sowie den Drehkurbelgriff vor Beschädigung
- Patentierte Bauform – keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich
- Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt
- Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff
- Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff
- Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"
- Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns
- Spannungsanzeige – grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt
- 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells – Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)
- IP54 ABL 2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker gemäß DIN VDE 0620-1
- 4 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1
- Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden
- Made in Germany
- K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)
- BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen
Datenblätter(X)
Für den rauen Betrieb im Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, etc.
Für den Innen- und Außenbereich.
Kabeltyp | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 25 m |
Ausführung | 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 54 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Länge x Breite x Höhe | 365 x 240 x 360 mm |
Steckertyp | F |
Normen | EN 61242 |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |