Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/1p4pUydeySo

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 1
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 2
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 3
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 4
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 5
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 6
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 7
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 8
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 9
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY - LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M - 10

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY

Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY
LTGROLL-KST-(H07BQ-F3G1,5)-40M

Art.-Nr. 0774540315

EAN 4099618176159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY

Art.-Nr. 0774540315
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
Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)
  • IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)

  • Keine überstehenden Teile – maximaler Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen sowie den Drehkurbelgriff vor Beschädigung

  • Patentierte Bauform – keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich

  • Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt

  • Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff

  • Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns

  • Spannungsanzeige – grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt

  • 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells – Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)

  • IP54 ABL 2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker gemäß DIN VDE 0620-1

  • 4 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1

  • Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden

  • Made in Germany
Hinweis
  • K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)

  • BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen
Anwendungsgebiet

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden. Die Besonderheiten sind:



  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den rauen Betrieb im Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, etc.


Für den Innen- und Außenbereich.

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Kabellänge

40 m

Ausführung

4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 54

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Länge x Breite x Höhe

365 x 240 x 360 mm

Steckertyp

F

Normen

EN 61242

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen