Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

Kunststoff Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5 mm²
KBLTROM-KST-(H07RN-F3G1,5)-40M

Art.-Nr. 0774101040

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

Art.-Nr. 0774101040

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

K2 gemäß BGI 600
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

Kabellänge

40 m

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Ausführung

3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Schutzart IP

IP X4

Länge x Breite x Höhe

290 x 210 x 395 mm

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln

ET-THERMOSCHUTZSCHALTER-230V

Menge: 1 x
1 x
ET-STECKDOSE-250V-16A-IP54-ROT-KBLTROMME

ET-STECKDOSE-250V-16A-IP54-ROT-KBLTROMME

Menge: 1 x
1 x
ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)

ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen