Kunststoff-Kabelleertrommel
Kunststoff-Leitungsroller leer
LTGROLL-KST-SHTZKONT-UNBESTUECKT
Art.-Nr. 0774100000
EAN 4038898591313
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Neuartige Steckeraufnahme
- Feststellbremse mit "Auf–/Zu-Schalter"
- Made in Germany
Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich abhängig von der Leitungsbestückung
Kabeltyp | Unbestückt (nur für 1,5 mm² ausgelegt) |
Ausführung | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | Abhängig von der Leitungsbestückung |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Länge x Breite x Höhe | 290 x 210 x 395 mm |
Steckertyp | F |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!