Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH - DBL-(W-KH)-KST-(9-13)-10X50
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH - DBL-(W-KH)-KST-(9-13)-10X50 - 1

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH
DBL-(W-KH)-KST-(9-13)-10X50

Art.-Nr. 090341013

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

Art.-Nr. 090341013

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Kunststoff-Hohlraumdübel für Befestigungen in Plattenbaustoffen

Dübel aus hochwertigem Polyamid (Nylon)


für Befestigungen in Plattenbaustoffen bis 19 mm Plattenstärke



Kein Durchdrehen im Bohrloch


Durch Mitdrehsicherung am Kragen, bei richtig gewähltem Bohrloch-Ø



Dübel spreizt sich im Hohlraum selbständig auf


Kein Montagesetzwerkzeug notwendig



Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4 – 5 mm



Kann auch in Vollbaustoffen verwendet werden

Hinweis
  • Zu verarbeiten in Verbindung mit Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4 – 5 mm oder Holz- und Spanplattenschraube Ø 4 – 5 mm ohne Bohrspitze, Ringgewinde, Gegengewinde

  • Für untergeordnete Befestigungen

  • Schraube nur von Hand anziehen – keinen Akku-Schrauber verwenden

  • Beim Anziehen der Schraube darauf achten, dass die Schraube nicht überdreht wird (Bruchgefahr)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Befestigungen in Gipskarton-, Gipsfaser-, Hartfaser-, Spanplatten und sonstigen Plattenbaustoffen und Tafeln bis 19 mm Dicke

  • Zur Befestigung von leichten Anbauteilen wie Schienen, Blechen, Hinweisschildern, kleine Bilderrahmen etc.

Typbezeichnung

W-KH

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l) (l)

50 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

13 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Erforderlicher Schraubendurchmesser min.

4 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser max.

5 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

6 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

40 mm + zu befestigendes Bauteil

Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung

8 (Beton) - 10 (sonstige Untergründe)

Bohrlochtiefe (t)

55 mm

Befestigungshöhe min. (d a) (da)

9 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
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
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D10-L120-AL80MM

ZEBRA
Bohrt nahezu jedes Material
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L160-AL100MM

ZEBRA
Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.