Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH
DBL-(W-KH)-KST-(13-16)-10X53

Art.-Nr. 090341016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

Art.-Nr. 090341016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Kunststoff-Hohlraumdübel für Befestigungen in Plattenbaustoffen

Dübel aus hochwertigem Polyamid (Nylon)


für Befestigungen in Plattenbaustoffen bis 19 mm Plattenstärke



Kein Durchdrehen im Bohrloch


Durch Mitdrehsicherung am Kragen, bei richtig gewähltem Bohrloch-Ø



Dübel spreizt sich im Hohlraum selbständig auf


Kein Montagesetzwerkzeug notwendig



Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D Ø 4 – 5 mm



Kann auch in Vollbaustoffen verwendet werden

Hinweis
  • Zu verarbeiten in Verbindung mit Dübelschraube ASSY®-D Ø 4 – 5 mm oder Holz- und Spanplattenschraube Ø 4 – 5 mm ohne Bohrspitze, Ringgewinde, Gegengewinde

  • Für untergeordnete Befestigungen

  • Schraube nur von Hand anziehen – keinen Akku-Schrauber verwenden

  • Beim Anziehen der Schraube darauf achten, dass die Schraube nicht überdreht wird (Bruchgefahr)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Befestigungen in Gipskarton-, Gipsfaser-, Hartfaser-, Spanplatten und sonstigen Plattenbaustoffen und Tafeln bis 19 mm Dicke.

  • Zur Befestigung von leichten Anbauteilen wie Schienen, Blechen, Hinweisschildern, kleine Bilderrahmen etc.

Typbezeichnung

W-KH

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l) (l)

53 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

16 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Erforderlicher Schraubendurchmesser min.

4 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser max.

5 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

6 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

40 mm + zu befestigendes Bauteil

Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung

8 (Beton) - 10 (sonstige Untergründe)

Bohrlochtiefe (t)

58 mm

Befestigungshöhe min. (d a) (da)

13 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEHRZW-MFDS-D10-L120-AL80MM

ZEBRA
Bohrt nahezu jedes Material
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEHRZW-MFDS-PLUS-D10-L160-AL100MM

ZEBRA
Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.