Kunststoff-Endkappe, rund für Rohre
Kunststoff-Endkappe rund
ENDKA-KST-RO-R7042-GRAU-40X2
Art.-Nr. 0590840
EAN 4024835173629
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopfform rund
- Verschleiß- und abriebfest
- Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Beim Einsatz der Kappen zum Verschließen von Bohrungen oder Gewinde den Durchmesser der Endkappen größer als die zu verschließende Bohrung wählen (Preßsitz).
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 40 mm |
Geeignet für Rohrdicke (t1) | 1 - 2 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Verkehrsgrau A RAL 7042 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Rohre |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 80 °C |
