Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoff-Endkappe, rechteckig für rechteckige Rohre

Kunststoff-Endkappe rechteckig
ENDKA-KST-(R/ECK-RO)-SCHWARZ-25X15X2

Art.-Nr. 059022515

EAN 4099619601650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Endkappe, rechteckig für rechteckige Rohre

Art.-Nr. 059022515

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kopfform eckig

  • Verschleiß- und abriebfest

  • Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (a1)

25 mm

Breite (b1)

15 mm

Geeignet für Rohrdicke (t1)

1,5 - 2 mm

Höhe (h1)

17 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Rechteckige Rohre

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 80 °C

Länge x Breite (a x b)

25 x 15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen