Kunststoff-Endkappe, rechteckig für rechteckige Rohre
Kunststoff-Endkappe rechteckig
ENDKA-KST-(R/ECK-RO)-SCHWARZ-35X25X2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopfform eckig
- Verschleiß- und abriebfest
- Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Datenblätter(X)
Länge (a1) | 35 mm |
Breite (b1) | 25 mm |
Geeignet für Rohrdicke (t1) | 1,5 - 2 mm |
Höhe (h1) | 19 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Rechteckige Rohre |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 80 °C |
Länge x Breite (a x b) | 35 x 25 mm |