Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoff-Einsatzkiste

Kunststoff-Einsatzkiste
TRANBOX-WK64-KST-GRAU-KASTENSATZ-2STK

Art.-Nr. 096399 048

EAN 4050382375223

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Einsatzkiste

Art.-Nr. 096399 048
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
Zur übersichtlichen Unterbringung von kleinen Werkzeugen und Montagematerial
  • Inklusive Auflagerahmen

  • Aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)

  • Belastbar bis max. 20 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

WK64

Breite

400 mm

Höhe

250 mm

Tiefe

600 mm

Anzahl Teile

2 STK

Lieferumfang

2 Kunststoffkästen inkl. Auflagerahmen für Werkzeugkiste Maße (B x H x T): 800 x 300 x 600 mm, Einzelmaße: 400 x 600 x 250 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,000 kg

Farbe

Grau

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummipasseinlagen

GUPASSEINLG-F.TRANBOX-ANTIRUMATT-WK65

Für Werkzeug- und Transportkisten sowie für Kunststoff-Einsatzkästen 3-teilig
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkzeug- und Transportkiste

TRANBOX-PRITSCH-FZG-WK 63

Wasserdichte Aufbewahrung Ihrer Ausstattung