Kunststoff-Einsatzkiste
Kunststoff-Einsatzkiste
TRANBOX-WK61-KST-GRAU-KASTENSATZ-4STK
Art.-Nr. 096399 047
EAN 4050382377173
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive Auflagerahmen
- Aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)
- Belastbar bis max. 20 kg
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WK61 |
Breite | 400 mm |
Höhe | 250 mm |
Tiefe | 600 mm |
Anzahl Teile | 4 STK |
Lieferumfang | 4 Kunststoffkästen inkl. Auflagerahmen für Werkzeugkiste Maße (B x H x T): 1600 x 300 x 600 mm, Einzelmaße: 400 x 600 x 250 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,000 kg |
Farbe | Grau |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!