Kunststoff-Distanzscheibe
Kunststoffdistanzscheibe
SHB-KST-WEISS-6,4X18X6
Art.-Nr. 04216 18
EAN 4011231370615
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6,400 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
