Kunststoff-Distanzscheibe
Kunststoffdistanzscheibe
SHB-KST-(F.BALKONBEF)-6,3X16X8
Art.-Nr. 042163 16
EAN 4011231370691
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6,300 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
