Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Kunststoff-Allzweckdübel Shark Pro
DBL-(SHARK PRO)-KST-5X28
ZEBRA-SHARK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
- Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
Einfache und schnelle Montage
Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
Geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Umklappbarer Dübelbund
- Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- UV-beständig < 6 Wochen
- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Halogenfrei und silikonfrei
Temperaturneutral von –40°C bis +100°C
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Datenblätter(X)
Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
Geeignet zur Befestigung von
Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.
Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Dübeldurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Anthrazit |
Dübellänge (l) | 28 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 5 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 40 mm |
Randabstand (a r) | 30 mm |
Setztiefe (h s) | 27 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max. | 3-4 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Typbezeichnung | SHARK PRO |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Leistungsdaten | ||||||||
Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Empfohlene Lasten1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Hochlochziegel ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Kalksandlochsteine ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Porenbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Gipskarton d = 12,5 mm2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Gipskarton d = 25 mm2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Gipsfaserplatten (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Weitere Empfehlungen zur Montage: | |||||||
Randabstand | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen | dSchr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Schraubenlänge | ls [mm] | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser | |||||
1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!