Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro-Set

Allzweckdübel Kunststoff Shark Pro-Set 1800-tlg.
KUNSTSTOFF-ALLZWECKDÜBEL SHARK® PRO-SET

Art.-Nr. 0988000585

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro-Set

Art.-Nr. 0988000585

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1.800-teilig. Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen.

Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen


  • Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes


Einfache und schnelle Montage


Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment



Geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage


  • Umklappbarer Dübelbund

  • Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen


Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung


Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)



Halogenfrei und silikonfrei



Temperaturneutral von –40°C bis +100°C

Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbarer Kunststoffdübel


In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten



Geeignet zur Befestigung von


Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.



Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)


Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro-Set inklusive:

800 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-6X35

SHARK
Beschreibung:
Dübeldurchmesser:6 mm
Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Menge: 800 x
600 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-8X46

SHARK
Beschreibung:
Dübeldurchmesser:8 mm
Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Menge: 600 x
400 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-10X56

SHARK
Beschreibung:
Dübeldurchmesser:10 mm
Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Menge: 400 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen