Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro READY-TO-FIX Sortiment 355-teilig - DBL-SYSKO-(SHARK PRO)-355TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_Is9knDNSCU

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro READY-TO-FIX Sortiment 355-teilig - DBL-SYSKO-(SHARK PRO)-355TLG - 1

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro READY-TO-FIX Sortiment 355-teilig

DBL-SYSKO-(SHARK PRO)-355TLG

Art.-Nr. 5964906205

EAN 4056807638300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro READY-TO-FIX Sortiment 355-teilig

Art.-Nr. 5964906205
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
Der vielseitigste WÜRTH Kunststoffdübel im System-Koffer. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen. Inklusive passender Schrauben und Bohrer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

355 STK

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro READY-TO-FIX Sortiment 355-teilig inklusive:
50 x
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW30-(A2K)-6X60/52

Beschreibung:
6 x 60 mm
Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
Menge: 50 x
25 x
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW40-(A2K)-8X70/60

Beschreibung:
8 x 70 mm
Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
Menge: 25 x
100 x
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Beschreibung:
4.5 x 50 mm
Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
Menge: 100 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100MM

Beschreibung:
10 mm Länge: 165 mm Vollhartmetallkopf
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

Beschreibung:
6 mm Länge: 165 mm Vollhartmetallkopf
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-AL100MM

Beschreibung:
8 mm Länge: 165 mm Vollhartmetallkopf
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
6 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 2.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 6 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.2.1.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 2.2.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
100 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-6X35

Beschreibung:
6 mm 35 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 100 x
50 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-8X46

Beschreibung:
8 mm 46 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 50 x
25 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-10X56

Beschreibung:
10 mm 56 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 25 x