Kunststoff-Abstandsbolzen mit Gewinde innen/innen
Abstandsbolzen Kunststoff IG/IG
BLZ-ABST-KST-IG/IG-WS6-M3X15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Länge (L) | 15 mm |
Innengewindelänge (c) | 7,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 6 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Farbe | Schwarz |