Kunststoff-Abstandsbolzen mit Gewinde innen/außen
Abstandsbolzen Kunststoff IG/AG
BLZ-ABST-KST-AG/IG-SW8-M4X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Länge (L) | 30 mm |
Innengewindelänge (c) | 10 mm |
Außengewindelänge (B) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Farbe | Schwarz |