Kunststof kozijnplug W-UR F 10 SymCon
Ku. kz.plug W-UR F 10 SymC. A4 6kt k.
CONST.PLUG-(W-URF-SYM)-A4-SW13-10-10X80
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL
Art.-nr. 5911010302
EAN 4053479216737
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vrijwel geen vervorming van de plughuls
- Laag indraaimoment van de plug/schroef
- “Lichte” spreiding van de plug
Betrouwbare naspreidingseigenschappen
Mogelijk dankzij de geometrie van de SymCon plug/schroef
Verhoogde belasting
Het indraaien van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de kunststof van de plug/schroef (vrijwel geen terugsnijding)
Lage werkbelasting voor montage
Plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
Bespaart een extra U-ring en voorkomt contactcorrosie
Meervoudige plaatsingdieptes
- Beton: 3 plaatsingdieptes (40, 50 en 70 mm)
- Metselwerk: 2 plaatsingdieptes (50 en 70 mm)
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Bij verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie
Datasheets(X)
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring
Bijv. substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), pijpleidingen, kabelgoten, houten balken, houten latten, steunen, muurkasten, planken, enz.
Verankeringsondergronden
- Standaardbeton
- Gasbeton
- Bekleding
- Kanaalplaatplafonds
- Gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonstenen)
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 80 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 10,5 mm |
Brandwerendheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Bevestigingshoogte (t fix 1) | 40 mm |
Materiaal schroef | RVS A4 |
Koptype | Zeskant borgringkop |
Goedkeuring | ETA-11/0309 |