Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kulp deliksiz kol/kulp

Kulp deliksiz kol/kulp

Ürün no. 0687170148

EAN 4024835237284

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kulp deliksiz kol/kulp

Ürün no. 0687170148
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
Optimal mounting with four visible screws
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Mesafe (tutma sapından kilide)

72 mm

Delikli

PC

Şunun için uygun:

Apartman giriş kapıları

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Rulman Teknolojisi

Plastik yataklı

Tutma kolu/kapak rozeti veya koruması malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

Nikel kaplamalı

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-42 mm

DIN yönü

DIN R/L

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Montaj tipi

Vidalı

Kare boyutu

8 mm

Mil

M12 diş haddesi ile

Kapı kolu montaj çapı

15,8 mm

Topuz/tutma sapı plakası/halka tutma sapı

Sert

Rozet/etiket dahil tutamak yüksekliği

45 mm

Rozet/ koruyucu şekli

Uzun yuvarlak plaka

Delik mesafesi

190 mm

Kapı plakası genişliği

40 mm

Kapı numara levhası uzunluğu

220 mm

Etiket kalınlığı

4 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kolu, çinko döküm 2

SDF-ZD2-DH-(NI)-MATT

Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on thicker doors
Kapı kolu, çinko döküm 3

SDF-ZD3-DH-(NI)-MATT

Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Kapı kolu, çinko döküm 4

SDF-ZD4-DH-(NI)-BLACK-MATT

Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Kapı kolu, çinko döküm 5

SDF-ZD5-DH-(NI)-MATT

Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Kapı kilit silindiri, çiftli, NP

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM