Kullanılmış yağ toplama cihazı Hızlı ve temiz yağ değişimleri için
Atık yağ toplayıcı R90
ESKİ YAĞ ÇEKME MAKİNASI
Ürün no. 071593 90
EAN 4011231751131
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksekliği ayarlanabilir ve döndürülebilir kimyasal toplama kabı
- Yağ filtresini boşaltmak için tutucu ile
- Boşaltılan yağın kolay izlenmesi için boşaltma vanası ile
Harici görüntüleme tüpü
Kullanılmış yağ miktarını izlemek için
Basınç yastığı (0,5 bar) ile boşaltır
Çıkarılabilir küçük parça tepsisi ile
Kap hacmi: 90 litre
Yakalama tepsisinin boyutları: Ø 580 x 300 mm
Veri sayfaları(X)
Kutu kapasitesi | 90 l |
Min./maks. yükseklik | 1400-1900 mm |
Tabla çapı | 580 mm |
Maks. yükseklik | 1900 mm |
Tabla yüksekliği | 300 mm |
Tabla kapasitesi | 13 l |
Yönlendirme tekerleği sayısı | 2 ADET |
Sabit tekerlek sayısı | 2 ADET |