Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kulissenscharnier mit Axialspiel

Kulissenscharnier
KULISSHAN-2MM-AXIALSPIEL-ST-60X90MM

Art.-Nr. 0688400004

EAN 4056807311531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kulissenscharnier mit Axialspiel

Art.-Nr. 0688400004
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
Aushängbares Scharnier
  • Geschlagenes Scharnier

  • Mit aushebbarem Ringstift
Hinweis

Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Theaterbau, Bau von Marktständen

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Länge (A)

60 mm

Breite (B)

90 mm

Rollendurchmesser (R)

9 mm

Stiftdurchmesser (S)

6 mm

Materialstärke (M)

3 mm

Oberfläche

Blank

Axialspiel

2 mm

Schraubendurchmesser

4,5 mm

Anzahl Bohrungen

8 STK

Normen

DIN 56923

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen