Kulissenscharnier mit Axialspiel
Kulissenscharnier
KULISSHAN-10MM-AXIALSPIEL-ST-70X55MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlagenes Scharnier
- Mit aushebbarem Ringstift
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Theaterbau, Bau von Marktständen
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 70 mm |
Breite (B) | 55 mm |
Rollendurchmesser (R) | 9 mm |
Stiftdurchmesser (S) | 6 mm |
Materialstärke (M) | 3 mm |
Oberfläche | Blank |
Axialspiel | 10 mm |
Schraubendurchmesser | 4,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 6 STK |
Normen | DIN 56923 |
