Kulesneppert, plast
Kulesneppert, plast
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Lengde | 28 mm |
Lengde på avlangt hull | 16 mm |
Bredde | 47 mm |
Bredde på avlangt hull | 6,5 mm |
Høyde | 20 mm |
Borehullavstand | 37 mm |
Installasjonshøyde | 20 mm |
Egnet for gjenger | M8 |
Materiale | Polyamid - PA |
Farge | Svart |
Maks. klemmekraft 2 | 50 N |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 45 g |