Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler

Kuleleddavdrager, 3 deler
KULELEDDAVDRAGER 35MM

Art.-nr. 1952006530
EAN 4056807273501
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
Til fjerning av kuleleddbolter fra hylsen på varebilaksler.
  • Universalt bruk på styrestag, parallellstag, multilinkstag og bærekuler

  • Trapesgjengespindelen herdes og utstyres med et trykkstykke med kulelagre. Bruk av slagtrekker er tillatt, og gir i tillegg en spesielt effektiv roterende støtpuls på komponenten. Dermed kan selv de mest hardsittende koniske forbindelser løsnes problemfritt

  • Ved å skru ut gjengespindelen kan man ettermontere en 16 tonns mekanisk-hydraulisk spindel (Tilleggsdel)

  • Avdrageren er perfekt for bærekuler på Mercedes- og VW-budbiler på grunn av den bakre konusen.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egner seg for VW Crafter og LT fra 1996, i tillegg til Mercedes Sprinter

Produktvekt (per element) (40)

3424 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger