Kuleinnsats, stål
Kuleinnsats, stål
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Profiltype | I |
Diameter (d2) | 24 mm |
Bordiameter | 24 mm |
Utvendig diameter | 31 mm |
Kulediameter (d1) | 16 mm |
Materiale til hus | Stål |
Lastekapasitet | 60 kg |
Materiale til kule | Rustfritt stål |
Kuleareal | Vanlig |
Husareal | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 64 g |