Kuleelement, stål
Kuleelement, stål
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Kulediameter (d1) | 16 mm |
Lengde (l1) | 50 mm |
Maks. støtteplatehøyde (h2) | 6,6 mm |
Installasjonshøyde (h1) | 10 mm |
Materiale til hus | Polyamide/GFK |
Materiale til kule | Rustfritt stål |
Kuleareal | Vanlig |
Farge | Svart |
Design | ESD-kapabel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 71 g |