Kulcsrozettapár, AL 30
Kulcsrozettapár, AL 30
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Lyukasztott furat | PC |
Felhasználható | Bejárati ajtók lakásokhoz, Beltéri ajtók |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Alumínium/műanyag |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Ezüst F1 |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Folyamatos rögzítés |
Rozetta/pajzs alakú | Rozetta, kerek |
Rozetta vastagság | 8 mm |
Bütyökátmérő | 7 mm |
Furattávolság | 38 mm |