Kulak tıkacı bandı x-300
Kulak tıkacı bandı x-300
Ürün no. 0899300339
EAN 4056807691220
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
SNR azalma oranı | 23 dB |
L azalma oranı | 18 dB |
M azalma oranı | 20 dB |
H azalma oranı | 27 dB |
EN standardı | 352 |
Standartlar | EN 352, AS/NZS 1270 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!