Kugeltablarträger

Kugeltablarträger
TABLARTRG-KUG-ZD-KLEIN-A2/FINISH

Art.-Nr. 0683358311

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kugeltablarträger

Art.-Nr. 0683358311

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Holz- und Glastablare geeignet

Werkstoff: Zinkdruckguss


Hohe Stabilität



2D-Verstellung


  • Horizontal durch Langloch ± 3,5 mm; vertikal durch Verstellschraube

  • Einfaches Korrigieren und Justieren des Tablars


Kunststoffzwischenablage


Für Holz und Glas geeignet



Stufenloser Klemmbereich


Individuelle Anpassung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Traglast

10 kg

Stellbereich min.

3 mm

Stellbereich max.

10 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X25/20

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 500 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X30/25

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 500 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X35/30

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 500 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X40/32

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 500 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X45/37

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 250 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X50/42

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 250 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X60/52

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und zur Beschlagsbefestigung.
x 250 St.