Kugeltablarträger für Holz- und Glastablare geeignet
Kugeltablarträger
TABLARTRG-KUG-ZD-GROSS-A2/FINISH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Kunststoffzwischenablage, für Holz und Glas geeignet
- Stufenloser Klemmbereich für eine individuelle Anpassung
2D-Verstellung
- Horizontal durch Langloch ± 3,5 mm; vertikal durch Verstellschraube
- Einfaches Korrigieren und Justieren des Tablars
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Traglast | 18 kg |
Stellbereich min. | 3 mm |
Stellbereich max. | 30 mm |