Kugelsperrbolzen selbstsichernd
KSPEBLZ-SI-A1-5X20
Art.-Nr. 5099203052
EAN 4058794851014
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
- Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Datenblätter(X)
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
![]() | |
Werkstoff Stift | Edelstahl |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Griffdurchmesser (d2) | 38 mm |
Schaftdurchmesser (d3) | 16 mm |
Einbaulänge (l1) | 20 mm |
Länge (l2) | 26 mm |
Grifflänge (l3) | 32,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 g |
