Kugelschnäpper
Kugelschnäpper Kunststoff
KUGELSCHNAEPPER-PA-SCHW-M8X12MM
Art.-Nr. 4952600202
EAN 4056807473222
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewindestück mit Kugel hat M8
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 28 mm |
Langlochlänge (l3) | 16 mm |
Breite (b1) | 47 mm |
Langlochbreite (b2) | 6,5 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 37 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Schließkraft max. | 50 N |
RoHS-konform | Ja |