Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319, Stahl Zink-Lamelle
DIN 6319 Stahl Zink-Lamelle silber Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-(ZFSH)-D43,0
Art.-Nr. 04369443
EAN 4062856079322
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Grund der hohen Härte besteht bei Kugelscheiben nach DIN 6319 in Verbindung mit galvanischen Oberflächenbeschichtungen die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Daher wird hier vom Einsatz galvanischer Oberflächenbeschichtungen abgeraten. Beim Zinklamellensystem ZFSH besteht keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet im Vergleich zu Verzinkungen höchste Korrosionsschutzzeiten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M42 |
Innendurchmesser (d1) | 43 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 78 mm |
Dicke (h1) | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
