Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelscheibe DIN 6319, Edelstahl A4, Form C, blank

DIN 6319 Edelstahl A4 blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-A4-D17

Art.-Nr. 464782616

EAN 4055375189788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelscheibe DIN 6319, Edelstahl A4, Form C, blank

Art.-Nr. 464782616

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

5,3 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen