Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K6-74,0X84,0X0,6
Art.-Nr. 0436900075
EAN 4024835845724
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 74,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 84,0 mm |
Dicke (h1) | 0,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
