Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K4-33,0X39,1X0,5
Art.-Nr. 0436900034
EAN 4048539551064
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 33,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39,1 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
