Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K4-30,0X36,4X0,5
Art.-Nr. 0436900029
EAN 4024835850087
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 30,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36,4 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
