Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-5,2X8,2X0,1
Art.-Nr. 0436900905
EAN 4024835850698
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 5,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,7 mm |
Dicke (h1) | 0,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
