Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-30,8X36,8X0,4
Art.-Nr. 0436900032
EAN 4045727224083
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 30,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36,8 mm |
Dicke (h1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
