Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-30,0X41,0X0,5
Art.-Nr. 0436900031
EAN 4024835850124
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 30,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 41,0 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
