Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-26,5X31,7X0,4
Art.-Nr. 0436900026
EAN 4038898529705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 26,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 31,7 mm |
Dicke (h1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
