Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-21,0X27,0X0,4
Art.-Nr. 0436900022
EAN 4046778822020
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 21,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27,0 mm |
Dicke (h1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
