Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-17,3X23,8X0,3
Art.-Nr. 0436900018
EAN 4061976794726
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 17,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 23,8 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
