Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-15,2X18,7X0,2
Art.-Nr. 0436900912
EAN 4024835850759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 15,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,7 mm |
Dicke (h1) | 0,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
