Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-14,0X21,8X0,3
Art.-Nr. 0436900014
EAN 4038898305910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21,8 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
