Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-12,2X17,0X0,15
Art.-Nr. 0436900911
EAN 4057709076221
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 12,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17,0 mm |
Dicke (h1) | 0,15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
