Kugelkopfschraube im Hygienic Design
Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
SHR-HYGDESIGN-1.4404-SW4,4-POL-M3X10
Art.-Nr. 5099740310
EAN 4062856347452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen
- Große Kopfauflagefläche
- Optisch ansprechende Kopfgeometrie
- Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Verspannungsarmes Verschrauben bei weicheren Werkstoffen durch die große Auflagefläche und den Freistich am Gewindeschaft
Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totaumfreie Verschraubungen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Poliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Kopfform | Kugelkopf |
Antriebart | Zweikant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Außenantrieb (sw) | SW4,5 |
Radius (r1) | 5.6 |
