Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelkopfschraube im Hygienic Design

Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
SHR-HYGDESIGN-1.4404-SW10-POL-M6X25

Art.-Nr. 5099740625

EAN 4062856487080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelkopfschraube im Hygienic Design

Art.-Nr. 5099740625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polierte und optisch ansprechende Schraube mit großer Auflagefläche
  • Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen

  • Große Kopfauflagefläche

  • Optisch ansprechende Kopfgeometrie

  • Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche

  • So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm

  • Verspannungsarmes Verschrauben bei weicheren Werkstoffen durch die große Auflagefläche und den Freistich am Gewindeschaft
Hinweis

Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totaumfreie Verschraubungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Ausführung

Poliert Ra < 0,8 µm

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Kopfform

Kugelkopf

Antriebart

Zweikant

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

17 mm

Außenantrieb (sw)

SW10

Radius (r1)

10

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen